Beli hidrolik angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)
    atribut:
    • Made To Order: Standard
    • Auto Switch: Without Auto Switch
  2. KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)
    Deskripsi:
    Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
    atribut:
    • Position: Front
  3. SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Made To Order: Standard
    • Bore Size (mm): 10
  4. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  5. SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp489.900

    SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Mounting Style: Double Clevis Style
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Suffix For Cylinder: Rubber Cushion
    • Bore Size (mm): 16
    • Cylinder Stroke (mm): Standard Stroke 30
    • Auto Switch Mounting Style: None
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Head Cover Port Location: Perpendicular To Axis
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  6. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp61.999.900

  7. TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  8. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  9. SUN RUN Silinder Hidrolik
    Mulai

    Rp2.999.900

    SUN RUN Silinder Hidrolik
    Deskripsi:
    S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
  10. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  11. Bullocks Hydraulic Bearing Puller Long Jaw 8 TON (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Bullocks Hydraulic Bearing Puller Long Jaw 8 TON (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • Reach (mm): 280
    • Spread (mm): 30-330/400
    • Stroke (mm): 82-240
  12. JTC Workshop Press
    Mulai

    Rp24.999.900

    JTC Workshop Press
    atribut:
    • Capacity: 20 Ton
  13. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp15.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
Daftar Harga hidrolik angin Terbaru October 2026
SMC Stainless Steel Air Cylinder (Silinder Udara)Rp4.499.900
KYB Car Shock Absorber Front (Suspensi Mobil/Shock Breaker)Rp1.099.900
SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)Rp1.799.900
CKD Clamp Cylinder CAC4-A Clevis Width 16.5mm (Klem Silinder Pneumatik)Rp2.799.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)Rp489.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp61.999.900
TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp1.499.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp8.199.900
CKD Compact Cylinder SSD2 Series (Silinder Pneumatik / Silinder Kompak)Rp509.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)